Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
スマートアーキ ダウンライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
色温度(K)
3500
定格光束(Lm)
[100形]非調光・調光/位相調光:70[150形]110[200形]130
注文コード
13343970
品番
NYY62102
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色温度・定格光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスダウンライト。
Φ55のコンパクトさで、器具の存在感を極限に抑えながらハイパワーを実現
ムラのない美しい光
質量(kg)
0.3
タイプ
100形・150形・200形
種類
低Wタイプ
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4
角度(°)
光源遮光:30
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
光源色
温白色
識別記号
電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)
エネルギー消費効率(Lm/W)
[100形]非調光・調光:9.7位相調光:8.5[150形]9.1[200形]8.4
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
9
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
55
材質(反射板)
プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
定格光束(Lm)
[100形]非調光・調光/位相調光:70[150形]110[200形]130
配光タイプ
狭角
電源ユニット
別売
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。