Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
スマートアーキ ソフトライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光色
温白色
注文コード
13344627
品番
NYY56009K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,700
この商品は
埋込穴・光色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板)
器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)
材質
反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
タイプ
60形
種類
ラウンドタイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
6.3
角度(°)
光源遮光:30
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:B12
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
光色
温白色
直下近接限度(cm)
10
ビーム角度(°)
70
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
95(美光色)
埋込穴(Φmm)
125
定格光束(Lm)
515
配光タイプ
拡散
電源ユニット
別売
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13344627
NYY56009K
13344618
NYY56008K
スマートアーキ ソフトライト
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)