スマートアーキ ソフトライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13344679 品番 NYY56058K
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板)
器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)

材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.7 タイプ60形 種類ラウンドタイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)6.3 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)5000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:B12 エネルギー消費効率(Lm/W)97.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色昼白色 直下近接限度(cm)10 ビーム角度(°)70 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(一般光色) 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、 定格光束(Lm)516 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする