Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
スマートアーキ ソフトライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13344749
品番
NYY56158K
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板)
器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)
材質
反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
タイプ
100形・150形
種類
ラウンドタイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
[100形]7.7[150形]13
角度(°)
光源遮光:30
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:B9(100形)・B10(150形)
エネルギー消費効率(Lm/W)
[100形]101.9[150形]96.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
光色
昼白色
直下近接限度(cm)
10
ビーム角度(°)
75
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85(一般光色)
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
[100形]785[150形]1260
配光タイプ
拡散
電源ユニット
別売
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。