スマートアーキ ソフトライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)200 光色白色 注文コード13344810 品番NYY56249K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は埋込穴・光色など29種類から選べます 他の種類を見る

人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板)
器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)

材質反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.8 タイプ200形・250形 種類ラウンドタイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)[200形]15.9[250形]20 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)4000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:B2(200形)・B3(250形) エネルギー消費効率(Lm/W)[200形]89.3[250形]87.0 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色白色 直下近接限度(cm)10 ビーム角度(°)75 演色指数(Ra)95(美光色) 埋込穴(Φmm)200 定格光束(Lm)[200形]1420[250形]1740 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13344810 NYY56249K 13344794 NYY56248K スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする