Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
スマートアーキ ソフトライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
200
光色
昼白色
注文コード
13344819
品番
NYY56259K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,500
この商品は
埋込穴・光色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板)
器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)
材質
反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.8
タイプ
200形・250形
種類
ラウンドタイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
[200形]15.9[250形]20
角度(°)
光源遮光:30
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:B2(200形)・B3(250形)
エネルギー消費効率(Lm/W)
[200形]85.2[250形]83.0
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
光色
昼白色
直下近接限度(cm)
10
ビーム角度(°)
75
演色指数(Ra)
95(美光色)
埋込穴(Φmm)
200
定格光束(Lm)
[200形]1355[250形]1660
配光タイプ
拡散
電源ユニット
別売
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13344819
NYY56259K
58897214
NYY56258K
ソフトL200・250形DL5000K
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)