Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
LED粒数:3粒用
注文コード
13345178
品番
NTN87001
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LED粒数:3粒用
種類
リニア130 1台専用
電圧(V)
100
定格出力(W)
7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×220×37
コネクタ
終端コネクタ付属
調光率(%)
約1〜100
調光の可否
(ライコン別売)可
注意
※電源ユニットのみの販売です。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。