Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
LED粒数:15〜24粒用、灯具・台数:[リニア130]5〜8台[リニア240]3〜4台[リニア350]2台
注文コード
13345196
品番
NTN87003
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LED粒数:15〜24粒用、灯具・台数:[リニア130]5〜8台[リニア240]3〜4台[リニア350]2台
種類
リニア多粒用
電圧(V)
100・200・242
定格出力(W)
56
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
63×267×46
調光率(%)
約1〜100
調光の可否
(ライコン別売)可
注意
※電源ユニットのみの販売です。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。