Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
白色
消費電力(W)
42.4
注文コード
13345248
品番
NTS76231B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
質量(kg)
0.7
タイプ
550形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
42.4
角度(°)
光源遮光:30
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:B6
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.7
材質(枠)
鋼板
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
内蔵
光色
白色
明るさ
FHT42形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
54
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
材質(反射板)
上部:プラスチック(ホワイト)、
定格光束(Lm)
5375
色(反射板)
銀色鏡面:ブラック
配光タイプ
拡散
電源ユニット
別売
注意
※電源ユニット別売
※組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。