LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)42.4 注文コード13345284 品番NTS76233B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光色・消費電力など26種類から選べます 他の種類を見る

トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。

質量(kg)0.7 タイプ550形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)42.4 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)3000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:B6 エネルギー消費効率(Lm/W)120.2 材質(枠)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 光色電球色 明るさFHT42形×3灯器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)54 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、 定格光束(Lm)5100 色(反射板)銀色鏡面:ブラック 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする