LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 消費電力(W)30.7 注文コード13345309 品番NTS74220B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は埋込穴・光源色・消費電力など27種類から選べます 他の種類を見る

トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。

質量(kg)0.6 タイプ350形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)30.7 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)5000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:B13 エネルギー消費効率(Lm/W)125.2 材質(枠)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 光色昼白色 明るさCDM-R70形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)28 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、 定格光束(Lm)3845 色(反射板)銀色鏡面:ブラック 配光タイプ中角 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする