LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 消費電力(W)30.7 注文コード13345354 品番NTS74222W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は光色・消費電力など26種類から選べます 他の種類を見る

トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。

質量(kg)0.6 タイプ350形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)30.7 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)3500 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:B13 エネルギー消費効率(Lm/W)123.2 材質(枠)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 光色温白色 明るさCDM-R70形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)28 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、 定格光束(Lm)3785 色(反射板)銀色鏡面:ホワイト 配光タイプ中角 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする