LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色温白色 消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.3 注文コード13345555 品番NTS72222W
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は埋込穴・光源色・消費電力など27種類から選べます 他の種類を見る

トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。

型式浅型:10H(WiLIA除く) 質量(kg)0.4 タイプ100形・150形・200形・250形 消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.3 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)3500 ランプの種類LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:123.6[150形]非調光・調光:121.3[200形]非調光・調光:117.7WiLIA調光:114.0[250形]非調光・調光:112.9 材質(枠)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)21 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、 定格光束(Lm)[100形]非調光・調光:940[150形]非調光・調光:1505[200形]非調光・調光/WiLIA調光:1825[250形]非調光・調光:2180 色(反射板)銀色鏡面:ホワイト 配光タイプ中角 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする