Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光源色
昼白色
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.3
注文コード
13345607
品番
NTS72230B
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・消費電力
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
型式
浅型:10H(WiLIA除く)
質量(kg)
0.4
タイプ
100形・150形・200形・250形
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.3
角度(°)
光源遮光:30
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
[100形]非調光・調光:120.3[150形]非調光・調光:118.5[200形]非調光・調光:114.8WiLIA調光:114.8[250形]非調光・調光:110.1
材質(枠)
鋼板
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
53
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
材質(反射板)
上部:プラスチック(ホワイト)、
定格光束(Lm)
[100形]非調光・調光:915[150形]非調光・調光:1470[200形]非調光・調光/WiLIA調光:1780[250形]非調光・調光:2125
色(反射板)
銀色鏡面:ブラック
配光タイプ
拡散
電源ユニット
別売
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。