LEDウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13345756 品番NTS75240S
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。
均斉度の高い美しい光で壁面を演出
コンパクト設計

質量(kg)1.0 タイプ350形・550形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)[350W]非調光・調光(約1〜100%):26.8、WiLIA調光(約5〜100%):27.9、[550形]調光(約1〜100%):40.8、WiLIA調光(約5〜100%):41.5 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)[350W]非調光・調光(約1〜100%):91.0WiLIA調光(約5〜100%):87.4[550形]調光(約1〜100%):79.9WiLIA調光(約5〜100%):78.5 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色昼白色 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)[350W]非調光・調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):2440[550形]調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):3260 配光タイプウォールウォッシャ 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする