Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13345765
品番
NTS72240S
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。
均斉度の高い美しい光で壁面を演出
コンパクト設計
型式
浅型:10H(WiLIA除く)
質量(kg)
0.4
タイプ
200形・250形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
[200形]非調光・調光:15.3、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.4
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
[200形]非調光・調光:93.1WiLIA調光:89.0[250形]非調光・調光:87.8
材質(枠)
アルミダイカスト
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
光色
昼白色
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
[200形]非調光・調光/WiLIA調光:1425[250形]非調光・調光:1705
配光タイプ
ウォールウォッシャ
電源ユニット
別売
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。(WiLIA調光は130mm以上)
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。