マルミナ LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13345817 品番NDN22523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

まぶしさを抑えたやわらかでワイドの広がる光
空間に溶けこむようなスッキリとしたデザイン
虫やホコリが入りにくい密閉構造
蛍光灯の雰囲気そのままにLEDでリニューアル

タイプ150形・200形・250形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)[150形]非調光・調光(約1〜100%):12.4、WiLIA調光(約5〜100%):13.3、[200形]非調光・調光(約1〜100%):15.5、WiLIA調光(約5〜100%):15.9、[250形]非調光・調光(約1〜100%):19.3、WiLIA調光(約5〜100%):19.9 色温度(K)3000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A4(LED150形)・A6(LED200形)・A8(LED250形) エネルギー消費効率(Lm/W)[150形]非調光・調光(約1〜100%):87.9WiLIA調光(約5〜100%):81.9[200形]非調光・調光(約1〜100%):86.1WiLIA調光(約5〜100%):83.9[250形]非調光・調光(約1〜100%):83.1WiLIA調光(約5〜100%):80.6 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色電球色 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)[150形]非調光・調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):1090[200形]非調光・調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):1335[250形]非調光・調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):1605 電源ユニット別売 材質(パネル)アクリル(乳白つや消し)
注意
※電源ユニット別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13345817 NDN22523 11267220 NLN22523 天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする