タイプ150形・200形・250形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)[150形]非調光・調光(約1〜100%):12.4、WiLIA調光(約5〜100%):13.3、[200形]非調光・調光(約1〜100%):15.5、WiLIA調光(約5〜100%):15.9、[250形]非調光・調光(約1〜100%):19.3、WiLIA調光(約5〜100%):19.9
色温度(K)3500
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A4(LED150形)・A6(LED200形)・A8(LED250形)
エネルギー消費効率(Lm/W)[150形]非調光・調光(約1〜100%):95.9WiLIA調光(約5〜100%):89.4[200形]非調光・調光(約1〜100%):94.1WiLIA調光(約5〜100%):91.8[250形]非調光・調光(約1〜100%):90.9WiLIA調光(約5〜100%):88.1
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色温白色
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)[150形]非調光・調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):1190[200形]非調光・調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):1460[250形]非調光・調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):1755
電源ユニット別売
材質(パネル)アクリル(乳白つや消し)