Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
高天井用LEDダウンライト 枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13346106
品番
NNK00602W
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.3
タイプ
下面ガード+拡散パネル付タイプ
種類
埋込穴Φ400用
材質(枠)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
材質(パネル)
アクリル(透明 両面マット)