LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光色昼白色 消費電力(W)111.3 注文コード13346368 品番NDN97620SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,100
この商品は埋込穴・光色・消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

タイプ1500形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)111.3 角度(°)光源遮光:15 色温度(K)5000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A99 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 光色昼白色 明るさHID300形器具相当 直下近接限度(cm)50 ビーム角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)上部/下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 定格光束(Lm)11810 配光タイプ拡散 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13346368 NDN97620SK 65470486 NDN97620SZ 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ150 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする