LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)200 光色白色 消費電力(W)非調光・調光(約1〜100%):56.6、無線調光WiLIA(約5〜100%):57.0 注文コード13346779 品番NDN88801S
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は埋込穴・光色・消費電力など104種類から選べます 他の種類を見る

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

タイプ750形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)非調光・調光(約1〜100%):56.6、無線調光WiLIA(約5〜100%):57.0 角度(°)光源遮光:15 色温度(K)4000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A20 エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1〜100%):141.7無線調光WiLIA(約5〜100%):140.7 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 光色白色 明るさコンパクト蛍光灯FHT57形×3灯器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)45 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 定格光束(Lm)非調光・調光(約1〜100%)/無線調光WiLIA(約5〜100%):8025 配光タイプ広角 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする