タイプ750形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)非調光・調光(約1〜100%):56.6、無線調光WiLIA(約5〜100%):57.0
角度(°)光源遮光:15
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A20
エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1〜100%):142.3無線調光WiLIA(約5〜100%):141.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
光色白色
明るさコンパクト蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)非調光・調光(約1〜100%)/無線調光WiLIA(約5〜100%):8055
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板