タイプ550形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)非調光・調光(約1〜100%):39.4、無線調光WiLIA(約5〜100%):40.0
角度(°)光源遮光:15
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A13
エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1〜100%):140.7無線調光WiLIA(約5〜100%):138.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
光色白色
明るさコンパクト蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)50
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)非調光・調光(約1〜100%)/無線調光WiLIA(約5〜100%):5545
配光タイプ広角
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板