LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)200 光色白色 消費電力(W)143.4 注文コード13348136 品番NDN97891SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000
この商品は埋込穴・光色・消費電力など44種類から選べます 他の種類を見る

これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

タイプ2000形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)143.4 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)4000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A99 エネルギー消費効率(Lm/W)107.3 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 光色白色 明るさHID400形器具相当 直下近接限度(cm)50 ビーム角度(°)45(広角) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 材質(反射板)上部/下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 定格光束(Lm)15400 配光タイプ拡散 電源ユニット別売 反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする