タイプ1500形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)111.3
角度(°)光源遮光:30
色温度(K)3500
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A99
エネルギー消費効率(Lm/W)98.1
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
光色温白色
明るさHID300形器具相当
直下近接限度(cm)50
ビーム角度(°)70
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:アルミ(銀色鏡面仕上)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
定格光束(Lm)10920
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板