Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
白色
消費電力(W)
非調光・調光(約1〜100%):39.4、無線調光WiLIA(約5〜100%):40.0
注文コード
13349335
品番
NDN68301S
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ
550形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
非調光・調光(約1〜100%):39.4、無線調光WiLIA(約5〜100%):40.0
角度(°)
光源遮光:15
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:A13
エネルギー消費効率(Lm/W)
非調光・調光(約1〜100%):140.9無線調光WiLIA(約5〜100%):138.8
材質(枠)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
内蔵
光色
白色
明るさ
コンパクト蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
50
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
材質(反射板)
上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)
非調光・調光(約1〜100%)/無線調光WiLIA(約5〜100%):5555
配光タイプ
広角
電源ユニット
別売
反射板タイプ
プレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
注意
※電源ユニット別売
※WiLIA調光の場合、施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。