大阪魂
クロメ-ト 10.9 BT(ホソメ(1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径d
M14
M14
M16
M18
M20
長さ(mm)
120
55
120
130
110
140
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13350946
品番
14X120X34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
22
寸法l(mm)
34
寸法K(mm)
9
呼び径d
M14