Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LED電球ローポールライト 灯具
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13351934
品番
NNY22299K
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
ポール:□100
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ
LED電球(E17口金)/ポール径□100タイプ
電圧(V)
100
構造
防雨型
保護等級
IP23
グローブ種別
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
調光の可否
不可
注意
※ランプ別売
※調光できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。