カエルミナ ローポールライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 タイプガードなし 注文コード13352056 品番NYT2100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

既設ポールの灯具交換だけでローポールライトを簡単リニューアル

質量(kg)2.1 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) タイプガードなし 電圧(V)100 構造防雨型 グローブ種別ポリカーボネート(乳白) 色(本体) 適合ランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 演色指数(Ra)83 適合ポール径(Φmm)80・100・101.6・102・120 調光の可否不可
注意
※ランプ別売
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする