Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
カエルミナ ローポールライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
ガード付
注文コード
13352065
品番
NYT2101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
既設ポールの灯具交換だけでローポールライトを簡単リニューアル
質量(kg)
2.2
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ
ガード付
電圧(V)
100
構造
防雨型
グローブ種別
ポリカーボネート(乳白)
色(本体)
黒
適合ランプ
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
演色指数(Ra)
83
適合ポール径(Φmm)
80・100・101.6・102・120
調光の可否
不可
注意
※ランプ別売
※調光はできません。