QQポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)1000 オフブラック 注文コード13352099 品番NYT2180
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は高さ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

こんなときにおすすめ
ポールの老劣化や破損などでポールごと新しくしたいけど、基礎や植栽があり難しいとき。
施工がかんたん
根元を切って新しいポールを差し込むだけだから施工がかんたんです。
短工期、小廃材でリニューアル

材質ステンレス 質量(kg)1.1 オフブラック 高さ(mm)1000 タイプローポール用 種類ローポールライトリニューアル専用 ポール径(Φmm)80、既設:100
注意
※ポールのみの販売です。灯具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする