曜日別特売
18X30(ホソメ ステンBT(ゼン(B27(P1.5 大阪魂 13352581

※寸法図

18X30(ホソメ ステンBT(ゼン(B27(P1.5 大阪魂 13352581
18X30(ホソメ ステンBT(ゼン(B27(P1.5 大阪魂 13352581

ステンBT(ゼン(B27(P1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(mm)30
内容量1個注文コード13352581品番18X30(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,464
販売価格(税別)
2,240
長さ(mm)30タイプ細目寸法S(mm)27寸法K(mm)12ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする