曜日別特売
20X150(ホソメ ステンBT(ゼン(B30(P1.5 大阪魂 13352669

※寸法図

20X150(ホソメ ステンBT(ゼン(B30(P1.5 大阪魂 13352669
20X150(ホソメ ステンBT(ゼン(B30(P1.5 大阪魂 13352669

ステンBT(ゼン(B30(P1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(mm)150
内容量1個注文コード13352669品番20X150(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,606
販売価格(税別)
4,187
長さ(mm)150タイプ細目寸法S(mm)30寸法K(mm)13ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする