曜日別特売
12X65(ホソメ BT(ゼン(B19(P1.5 大阪魂 13353256

※寸法図

12X65(ホソメ BT(ゼン(B19(P1.5 大阪魂 13353256
12X65(ホソメ BT(ゼン(B19(P1.5 大阪魂 13353256

BT(ゼン(B19(P1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(4個)
長さ(mm)65
内容量1袋(4個)注文コード13353256品番12X65(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)65タイプ細目寸法e(mm)21.9寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする