型式浅型:10H
タイプ250形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:30
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1〜100%):108.8無線調光WiLIA(約5〜100%):102.7
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色白色
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)75
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)非調光・調光(約1〜100%)/無線調光WiLIA(約5〜100%):2025
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板