曜日別特売
8X110 クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13353929

※寸法図

8X110 クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13353929
8X110 クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13353929

クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
呼び径dM8
長さ(mm)110
内容量1個注文コード13353929品番8X110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,225
販売価格(税別)
1,114
長さ(mm)110寸法S(mm)13寸法e(mm)15寸法K(mm)5.5呼び径dM8寸法z(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする