LEDダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13353955 品番 NNN71040BLE1
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
型式浅型:8H 質量(kg)0.4 タイプ40形 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 角度(°)光源遮光:15 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色昼白色 明るさ白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm)10 ビーム角度(°)90 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 材質(反射板)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 定格光束(Lm)335 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 反射板タイププレーン(一般タイプ)/ブラック反射板
注意
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする