傾斜天井用LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 注文コード13354104 品番NDN44602A
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光色・光源色など12種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。
天井の傾斜角度10°〜30°に対応
壁面照射にも使用可能

用途傾斜天井用 タイプ350形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)調光(約5〜100%):30.7WiLIA調光(約5〜100%):32.5 色温度(K)3500 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A18 エネルギー消費効率(Lm/W)調光(約5〜100%):117.4WiLIA調光(約5〜100%):110.9 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 光色温白色 明るさCDM-R70形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 定格光束(Lm)調光(約5〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):3605 傾斜天井取付角度(°)10〜30 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする