傾斜天井用LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色白色 注文コード13354174 品番NDN24621A
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は光色・光源色など12種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。
天井の傾斜角度10°〜30°に対応
壁面照射にも使用可能

用途傾斜天井用 タイプ60形・100形・150形・200形・250形 消費電力(W)60形[非調光:4.6、位相調光(約5〜100%):5.3]、100形[非調光・調光(約1〜100%):7.6、WiLIA調光(約5〜100%):8.4]、150形[非調光・調光(約1〜100%):12.4、WiLIA調光(約5〜100%):13.3]、200形[非調光・調光(約1〜100%):15.5、WiLIA調光(約5〜100%):15.9]、250形[非調光・調光(約1〜100%):19.3、WiLIA調光(約5〜100%):19.9] 色温度(K)4000 ランプの種類LED 光源色白色 識別記号電源ユニット:A0(LED60形)・A2(LED100形)・A4(LED150形)・A6(LED200形)・A8(LED250形) エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:105.4位相調光(約5〜100%):91.5]100形[非調光・調光(約1〜100%):113.1WiLIA調光(約5〜100%):102.3]150形[非調光・調光(約1〜100%):114.5WiLIA調光(約5〜100%):106.7]200形[非調光・調光(約1〜100%):111.9WiLIA調光(約5〜100%):109.1]250形[非調光・調光(約1〜100%):108.0WiLIA調光(約5〜100%):104.7] 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 定格光束(Lm)60形[非調光/位相調光(約5〜100%):485]100形[非調光・調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):860]150形[非調光・調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):1420]200形[非調光・調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):1735]250形[非調光・調光(約1〜100%)/WiLIA調光(約5〜100%):2085] 傾斜天井取付角度(°)10〜30 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする