Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LED電球ダウンライト 本体【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13354269
品番
NTN82420
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。
質量(kg)
0.3
電圧(V)
100
角度(°)
光源遮光:30
ランプの種類
LED電球
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
直下近接限度(cm)
30
適合ランプ
[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)
埋込穴(Φmm)
75
材質(反射板)
アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板タイプ
コンフォート/銀色鏡面反射板
注意
※ランプ別売
※施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。