LED電球ダウンライト 本体【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13354278 品番NTN82430
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。

質量(kg)0.3 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED電球 材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 直下近接限度(cm)30 適合ランプ[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11) 埋込穴(Φmm)75 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
注意
※ランプ別売
※施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする