LEDベースペンダント 本体

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色白色 消費電力(W)30.7 注文コード13354400 品番NNN16313KLE9
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は光色・消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでシンプルなデザイン

材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) タイプ350形 フランジプラスチック(ホワイト) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)30.7 色温度(K)4000 ランプの種類LED 材質(レンズ)アクリル(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)別売セード組合せ別[透明つや消しセード:110.9乳白セード:113.3ホワイトセード:93.9] 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色白色 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×2灯器具相当 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)別売セード組合せ別[透明つや消しセード:3405乳白セード:33480ホワイトセード:2885] 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※セード別売
※天井板ある施工の場合はボックス(DS3744・別売)とカバー(DS4611・別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする