Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13354960
品番
NYY22014
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
LED200形〜100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。
グレアレス・ノイズレスな外観意匠性
用途
軒下用
質量(kg)
0.6
タイプ
100形・150形・200形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5
構造
防雨型
首振角度(°)
25
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)
エネルギー消費効率(Lm/W)
100形/150形/200形:15.2/14.8/14.8
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
光色
電球色
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
15
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
材質(反射板)
アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)
100形/150形/200形:290/230/185
調光の可否
可(ライコン別売)
配光タイプ
中角
電源ユニット
別売
照度角
15°
遮光(°)
30
材質(パネル)
アクリル(透明)
適合ユニット
電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。