Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
750形
注文コード
13355005
品番
NNK75015NLZ9
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
軒下用
タイプ
調光非調光兼用型
種類
750形
電圧(V)
100〜242
調光率(%)
約5〜100
注意
※電源ユニットのみの販売です。