Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
350形
注文コード
13355030
品番
NNK35015NLZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,300
この商品は
種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
軒下用
タイプ
調光非調光兼用型
種類
350形
電圧(V)
100〜242
調光率(%)
約5〜100
注意
※電源ユニットのみの販売です。