Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
200形
注文コード
13355048
品番
NNK20015NLE9
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
軒下用
種類
200形
電圧(V)
100〜242
調光の可否
不可
注意
※電源ユニットのみの販売です。