軒下用LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光色昼白色 消費電力(W)59.1 注文コード13355118 品番NDW86630W
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は埋込穴・光色・消費電力など40種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。

用途軒下用 タイプ750形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)59.1 構造防雨型 角度(°)光源遮光:15 色温度(K)5000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:H14 エネルギー消費効率(Lm/W)113.1 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 光色昼白色 明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)上部:アルミ(銀色鏡面仕上)、 定格光束(Lm)6690 配光タイプ拡散 電源ユニット別売 材質(パネル)ガラス(透明)
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする