用途軒下用
タイプ350形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)30.7
構造防雨型
角度(°)光源遮光:15
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:H18
エネルギー消費効率(Lm/W)116.4
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
光色白色
明るさCDM-R70形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、
定格光束(Lm)3575
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
材質(パネル)アクリル(透明)