用途軒下用
型式浅型:10H
色ブラック
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ200形・250形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3
構造防雨型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:H6
エネルギー消費効率(Lm/W)200形/250形:88.3/86.5
材質(枠)鋼板
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色昼白色
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)45
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、
定格光束(Lm)200形/250形:1370/1670
配光タイプ広角
電源ユニット別売
遮光(°)15
材質(パネル)アクリル(透明)