軒下用LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13355547 品番 NDW27301W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。

用途軒下用 型式浅型:10H ホワイト 材質(本体)アルミダイカスト タイプ200形・250形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3 構造防雨型 色温度(K)4000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:H6 エネルギー消費効率(Lm/W)200形/250形:96.1/94.0 材質(枠)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色白色 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)45 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、 定格光束(Lm)200形/250形:1490/1815 配光タイプ広角 電源ユニット別売 遮光(°)15 材質(パネル)アクリル(透明)
注意
※電源ユニット別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする